INA RASE 50 XL/FA164 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASE50-XL-FA164
Rubix:A0543417
Fabrikant:0947499570000
EAN:4064327053299
INA RASE 50 XL/FA164 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASE 50 XL/FA164 KOGELLAGERBLOK STAAND


Flenslagerblok RASE..-XL-FA164, gietijzer RIBB ASE SAO AK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager54 mm
Buitendiameter69 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Hoogte115 mm
Lengte200 mm
Serierase..-xl-fa164
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
788,91 excl. BTW
/ stuk
954,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen