KLINGSPOR 187171 DOORSLIJPSCHIJF INOX VLAK 125X1,6X22,23

A 36 TZ 230X2X22,23 K S GER A 36 TZ doorslijpschijven 230 x 2 x 22,23 mm recht

Zie technische informatie

Referenties

Klingspor:187171
Rubix:23176514
EAN:4014855053612
KLINGSPOR 187171 DOORSLIJPSCHIJF INOX VLAK 125X1,6X22,23

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte1,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KLINGSPOR 187171 DOORSLIJPSCHIJF INOX VLAK 125X1,6X22,23


A 36 TZ snijschijven
230 x 2 x 22,23 mm recht
Snijschijf A46TZ 125x1,6mm ger. Klingspor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Dikte1,6 mm
Type schuurmiddelaluminiumoxide
Modela 46 tz special
Seriekronenflex
Aangepaste tariefcode68042218
€ 93,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 113,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen