Referenties
Pferd Tools:E 180-8 PSF STEEL
Rubix:23087294
Fabrikant:62017834
EAN:4007220470534

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 178-8A30PPSF-STAAL
Ruwe slijpschijf PSF STEEL voor staal- en gietwerkbewerking
Uitvoering: Met vezelversterkte kunstharsbinding. Standaardboring 22,23 mm. Toepassing: Voor vlakslijpen, las- en naadslijpen, voegen, afschuinen en ontbramen.
PSF STEEL Aluminiumoxide (A 30), middelhard, voor staal- en gietwerk. Goede levensduur en hoge slijpprestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 180-8 psf steel |
| Serie | universal psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen