PFERD DOORSLIJPSCHIJF J100T400-4,3A24NSG-HD 40,0 VLAK
Doorslijpschijf SGP HD STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 T 400-4,3 N SGP HD STEEL/40,0
Rubix:23088120
Fabrikant:66324195
EAN:4007220539866



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF J100T400-4,3A24NSG-HD 40,0 VLAK
Voordelen: Optimale standtijd, optimale slijpresultaten. De beste slijpresultaten op stationaire hoogrendementsmachines. Slijpmiddel: korund A. Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Dikte | 4,3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 40 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 411,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
