NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A46R115X1.6X22.23-T41 (PK=25ST)
Norton Starline Metal-Inox - Doorslijpschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252837244
Rubix:A0036090

Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A46R115X1.6X22.23-T41 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De Starline Metal-Inox is gemakkelijk in gebruik en geschikt voor gebruik op een accu haakse slijper. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton STARLINE - 115x1.6x22.23mm
Sterke punten
Universeel gebruik op staal en RVS
Toepassingen
For general trade and general usage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | starline ultra thin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,37 excl. BTW
/ pak
€ 46,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen