METABO DOORSLIJPSCHIJF 400X4,0X25,4 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 30-S "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616204000
Rubix:A0218365
Fabrikant:616204000
EAN:4007430400840

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 400X4,0X25,4 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Hardheid: hard, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 100 m/s, Voor krachtige machines (machinebelasting > 5 KW), 616203000: 350x3,5x25,4 mm: ook geschikt voor het doorslijpen van spoorrails
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | universeel inzetbaar in de metaalbewerking; voor staal |
| Vorm | recht |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | flexiamant super |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen