PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 178-3,2A24SSG-STAAL KOM

Doorslijpschijf EH / EHT SG STEEL

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EH 180-3,2 SG STEEL
Rubix:23087056
Fabrikant:61323222
EAN:4007220162262
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 178-3,2A24SSG-STAAL KOM

Technische samenvatting

Diameter180 mm
Dikte3,2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 178-3,2A24SSG-STAAL KOM


Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbines en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Hoogwaardig gereedschap met Q-hardheid (GUSS), biedt hoge snijprestaties, hoge zijdelingse stabiliteit en een zeer goede levensduur.

Sterke punten

Hoge snijprestaties en zeer goede levensduur. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.

Toepassingen

Steel. Crosscutting of sheet metal, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Recommended use: Disc thickness 1.9/1.6/1.0 mm for fast, comfortable, burr-free cutting. Disc thickness 2.4 mm for universal cutting applications. Disc thicknesses 3.2/3.0/2.9 mm for optimum service life with high lateral stability.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter180 mm
Dikte3,2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm42
Korrel24
Max. toerental80,1 m/s
Serieperformance line sg
Aangepaste tariefcode68042218
€ 113,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 136,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen