FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MEGALI. INOX A24V 125X2,5X22,23 T41

Doorslijpschijf Vlak Mega-Line Inox

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:66252920007
Rubix:23421602
EAN:8711479261787
FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MEGALI. INOX A24V 125X2,5X22,23 T41

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte2,5 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MEGALI. INOX A24V 125X2,5X22,23 T41


· RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Hoge standtijd
· Snel slijpen
· Makkelijk in gebruik
· Optimaal voor machines met vermogen
· Hoge stabiliteit
· Vlak

Toepassingen

Sharpening

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte2,5 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel24
Max. toerental80 m/s
Seriemega-line inox
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden