FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK SPECIAL A30PQ 356X6X25,4 T
Doorslijpschijf vlak A30PQ
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66243472929
Rubix:23420008

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK SPECIAL A30PQ 356X6X25,4 T
Flexovit doorslijpschijf van het type rail cut medium. Voor het doorslijpen van rails of staal. De hardheid van deze schijf is medium. Deze schijf maakt mooie rechte en gladde sneden. Je kunt er vrij en snel mee slijpen. Deze kunnen gebruikt worden voor benzinemotor- en elektrisch aangedreven machines met kleminrichting. 300 mm schijven 80m/s. 356/406 mm schijven 100 m/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Diameter | 356 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,32 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 344,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
