NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 125X2,5X22,23 T42 (PK=25ST)
Norton X-Treme - Doorslijpschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252918816
Rubix:A0036039
EAN:3157623619823

Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 125X2,5X22,23 T42 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hoge standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme - 125x2.5x22.23mm
Sterke punten
Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 36 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | nor-x-treme life |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,77 excl. BTW
/ pak
€ 112,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen