Referenties
Metabo:616171000
Rubix:A0200180
Fabrikant:616171000
EAN:4007430400697

Technische samenvatting
| Diameter | 110 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 55 mm |
Productdetails : METABO KOMSLIJPSTEEN 110/90X55X22 STEEN
Voor grove werkzaamheden, ook voor gietwerk, Kunstharsgebonden, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Vlakslijpen in de gehele steenbewerking, Ook geschikt voor gegoten materialen en NF-metalen, Maximale werksnelheid 50 m/s, Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm, Hardheid: middelhard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 110 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 55 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | voor grof slijpwerk, ook voor gietijzer. kunstharsgebonden. voor vlakslijpen in de volledige steenbewerking en ook geschikt voor gegoten materialen en niet-ijzerhoudende metalen. |
| Vorm | conisch (komvormige slijpbeker) |
| Model | slipekopp 110/90x55x22,23 c 16-n |
| Max. toerental | 8600 rpm |
| Serie | kwaliteitsklasse c 16-n |
| Boringmaat | 22,23 |
| Korrel | 16 |
| Bouwvorm | conische uitvoering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,32 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 146,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen