METABO AFBRAAMSCHIJF 115X6,0X22,2 STEEN FLEXIMANT SUPER
Kwaliteitsklasse C 24-N "Flexiamant Super" steen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616729000
Rubix:A0218288
Fabrikant:616729000
EAN:4007430402981

Productdetails : METABO AFBRAAMSCHIJF 115X6,0X22,2 STEEN FLEXIMANT SUPER
Speciale schijf voor afbraamwerkzaamheden aan beton, natuur- en kunststeen, Hardheid: zacht, Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | siliciumcarbide |
| Toepassing | grof afbraam-/slijppwerk aan beton en (natuur- en kunst-)steen. |
| Vorm | gebogen |
| Model | c 24-n |
| Max. toerental | 13300 rpm |
| Serie | flexiamant super |
| Boringmaat | 22,2 mm |
| Korrel | 24 |
| Bouwvorm | gebogen uitvoering (depressed centre) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen