METABO AFBRAAMSCHIJF 150X6,0X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 24-T "Flexiamant Super staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616487000
Rubix:A0218303
Fabrikant:616487000
EAN:4007430435897

Productdetails : METABO AFBRAAMSCHIJF 150X6,0X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Universele schijf voor de gehele metaalbewerking, Bijzonder geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en randslijpen, ook voor de gietbewerking, Hardheid: hard, Goed afnamevermogen bij extreem goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | universele schijf voor de complete metaalbewerking, in het bijzonder voor het ontbramen en randslijpen. ook geschikt voor het bewerken van gietwerk/stukwerk (o.a. gietijzer). |
| Vorm | gebogen (sf 27) uitvoering |
| Model | sf 27 |
| Max. toerental | 10200 rpm |
| Serie | flexiamant super |
| Boringmaat | 22,23 mm |
| Korrel | 24 |
| Bouwvorm | sf 27 / gebogen uitvoering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 127,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen