3M CUBITRON II FLEX AFBRAAMSCHIJF T27 100 X 3 X 16 36+ 14437
3M™ Cubitron™ II Flexible Afbraamschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100140055
Rubix:A0637467
Fabrikant:7100140055
EAN:08850304194927

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II FLEX AFBRAAMSCHIJF T27 100 X 3 X 16 36+ 14437
Met Cubitron II Flexibele slijpschijven snijdt u sneller en de schijven gaan twee keer zo lang mee als onze op een na beste flexibele slijpschijf. Dit is 's werelds eerste flexibele slijpschijf met de revolutionaire Precision Shaped Grain-technologie van 3M. Het geavanceerde schuursysteem maakt gebruik van een microreplicatietechniek. Hiermee wordt door het metaal heen gesneden. Het slijpen gaat daardoor sneller, de schijven slijten veel minder en het werkstuk blijft koeler dan bij conventionele schuurmaterialen.
De 3M™ Cubitron™ II Flexibele slijpschijf is ontworpen om u te helpen zo snel mogelijk te slijpen, te vormen en te schuren op uiteenlopende metalen materialen. De schijf maakt gebruik van 3M Precision Shaped Grain, dat snel en koel snijdt en tegelijkertijd extra flexibiliteit biedt.
Sterke punten
Ontwikkeld om uiteenlopende materialen te slijpen, te vormen en te schuren;3M™ Precision Shaped Grain-technologie biedt een uitstekende verspaning en meer flexibiliteit in vergelijking met standaard afbraamschijven;Harsverbinding helpt om kracht en prestaties te behouden tijdens het slijpen.;Verkrijgbaar in diverse maten en groftes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Model | 3m cubitron™ ii deburring disc (type 27, depressed center) |
| Serie | cubitron™ ii |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 584,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 706,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen