METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 STEEN FLEXIAM.616147000
Kwaliteitsklasse C 30-S "Flexiamant Super" steen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616147000
Rubix:A0218358
Fabrikant:616147000
EAN:4007430400499

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X3,0X22,2 STEEN FLEXIAM.616147000
Universele schijf voor de bewerking van natuur- en kunststeen, Hardheid: middel, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor het bewerken van natuur- en kunststeen. |
| Vorm | recht (tf 41 / vorm 41) |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 110,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen