METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF ROND125MM- P60CER
Kwaliteitsklasse keramiek "Flexiamant Super Convex"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626460000
Rubix:A0199811
Fabrikant:626460000
EAN:4007430242631



Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURSCHIJF ROND125MM- P60CER
Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen, Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren, Zeer hoog afnamevermogen bij zeer hoge standtijd door het gebruik van keramische korrel, Koel schuren/slijpen bij slecht warmtegeleidende materialen, Voor de bewerking van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid ideaal voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | voor snel en koel slijpen/ontbramen en nabewerking van hoeklassen (fillet welds); ook geschikt voor vlakschuren/oppervlakteslijpen. toepasbaar op staal en roestvast staal, incl. hooggelegeerde staalsoorten en andere zware slijpklussen. |
| Vorm | gekröpft (super convex, naar buiten afgeronde lamellen) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen