METABO LAMELLEN SCHUURWIEL 150 FLEXIAMANT KERAMIK P80
Kwaliteitsklasse keramiek "Flexiamant Super Convex"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626489000
Rubix:A0199693
Fabrikant:626489000
EAN:4007430280800



Productdetails : METABO LAMELLEN SCHUURWIEL 150 FLEXIAMANT KERAMIK P80
Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen, Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren, Zeer hoog afnamevermogen bij zeer hoge standtijd door het gebruik van keramische korrel, Koel schuren/slijpen bij slecht warmtegeleidende materialen, Voor de bewerking van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid ideaal voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | voor het bewerken van (hoek)lasnaden (kehlnähten): snelle en efficiënte verwijdering en tegelijk geschikt voor vlak/slijpen. ook voor (extreme) schuur-/slijpwerkzaamheden aan staal en roestvast staal, en bij voorkeur materialen met slecht warmtegeleidingsvermogen. |
| Vorm | flexiamant super convex (lamellen naar buiten afgerond / con-vorm) |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen