FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-8 162874

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQSL-1/4-8
Rubix:06140477
Fabrikant:162874
EAN:4052568072759
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-8 162874

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (vrijgavering/slangborgklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/4-8 162874


L-insteekfitting CRQSL-1/4-8 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,1 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x17x76 mm
Logistiek gewicht31,4 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (vrijgavering/slangborgklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielnorm
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
66,31 excl. BTW
/ stuk
80,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden