SMC KOPPELING HAAKS MS-5HLH-6

Koppelingen M/MS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MS-5HLH-6
Rubix:05290264
Fabrikant:MS-5HLH-6
EAN:3618036367560
SMC KOPPELING HAAKS MS-5HLH-6

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING HAAKS MS-5HLH-6


Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: MS-5HLH-6 (Hose Elbow - Tube Size (Ø6XØ4))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x18x16 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalrvs
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m5
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
129,80 excl. BTW
/ 10 stuks
157,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen