NORGREN KNIE-KOPPEL ZD SCHROEFDR 4 - C00400400
Pneufit-C Union elleboog serie C0040
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00400400
Rubix:05204202
Fabrikant:C00400400


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); losmaak- en steunring: pom; grijpring: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 4 mm |
Productdetails : NORGREN KNIE-KOPPEL ZD SCHROEFDR 4 - C00400400
▪ Norgren Pneufit® C koppelingen zijn gebruiksklaar, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor optimale doorstroming
▪ Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om een nylon- of polyurethaanslang (85 of 95 durometer) vast te klemmen
▪ Vernikkelde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe hoogwaardige afdichting met siliconevrije U-packing
▪ Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om een nylon- of polyurethaanslang (85 of 95 durometer) vast te klemmen
▪ Vernikkelde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe hoogwaardige afdichting met siliconevrije U-packing
Pneufit-C Union elleboog Ø4mm C00400400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconevrij); losmaak- en steunring: pom; grijpring: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | tube ø 4 mm |
| Profiel | hoekverbindingsstuk (90°) |
| Aansluiting 2 | tube ø 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen