FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-8 130735 (153050)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-3/8-8-50
Rubix:06142464
Fabrikant:130735
EAN:4052568024567

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-8 130735 (153050)
L-insteekfitting QSL-3/8-8-50 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x115x90 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden