SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03A

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L08-03A
Rubix:A0266985
Fabrikant:00986718
EAN:3618036057126
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03A


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing
Aansluiting 13/8
Aansluiting 28
37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen