FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-3/8-10 153416
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-3/8-10
Rubix:06143320
Fabrikant:153416
EAN:4052568070618

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-3/8-10 153416
L-insteekfitting, draaibaar QSRL-3/8-10 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x45x27 mm |
| Logistiek gewicht | 64,1 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,10 excl. BTW
/ stuk
€ 40,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen