SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2P-06

Roestvrijstalen plug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2P-06
Rubix:05285290
Fabrikant:KQG2P-06
EAN:3618036029574
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2P-06

Technische samenvatting

Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1schraub-/steckverbindungsgröße (ød)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2P-06


Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Materiaal316 roestvrij staal
Aansluiting 1schraub-/steckverbindungsgröße (ød)
Profielkqg2p
Aansluiting 26
Diameter buis6 mm
4,41 excl. BTW
/ stuk
5,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen