FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12 130744 (153074)

L-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-12-20
Rubix:06142436
Fabrikant:130744
EAN:4052568024659
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12 130744 (153074)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12 130744 (153074)


L-insteekkoppeling QSL-12-20 Grootte=standaard, Nominale grootte=7,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht27,76 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
5,45 excl. BTW
/ stuk
6,59 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
5,45 excl. BTW / stuk
20 of meer
3,67 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden