FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-10 130682 (153008)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-3/8-10-50
Rubix:06142092
Fabrikant:130682
EAN:4052568024031
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-10 130682 (153008)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-10 130682 (153008)


Insteekfitting QS-3/8-10-50 buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x77x90 mm
Logistiek gewicht26,14 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden