Referenties
Festo:QBL-1/8-5/32-U
Rubix:A0806347
Fabrikant:533290
EAN:4052568341152

Technische samenvatting
| Materiaal | messing, nikkel-geplateerd pbt behuizing; ptfe schroefdraadafdichting; pom ontgrendelring |
|---|---|
| Aansluiting 1 | man. schroefdraad 1/8 npt |
Productdetails : FESTO L-STEEKSCHROEFKOPPELING QBL-1/8-5/32-U
QBL-1/8-5/32-U L-INSTEEKSCHROE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, nikkel-geplateerd pbt behuizing; ptfe schroefdraadafdichting; pom ontgrendelring |
| Aansluiting 1 | man. schroefdraad 1/8 npt |
| Profiel | l-vormig (push-in l-fitting) |
| Aansluiting 2 | buis-/slangaansluiting voor buitendiameter 5/32' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | push-in l-fitting (qbl-1/8-5/32-u) |
| Diameter buis | 3,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden