FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/8-4 186253

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV6-G1/8-4
Rubix:06147620
Fabrikant:186253
EAN:4052568040550
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/8-4 186253

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G1/8-4 186253


Meervoudige verdeler QSLV6-G1/8-4 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x25x35 mm
Logistiek gewicht40,43 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 14,58 excl. BTW
/ stuk
€ 17,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden