PETZL JANE I LANYARD 100 CM - L050BA01
L050BA01 Eenvoudig verbindingsmiddel voor valbeveiliging JANE-I
Zie technische informatieReferenties
Petzl:L050BA01
Rubix:A0924956
EAN:3342540836440





Productdetails : PETZL JANE I LANYARD 100 CM - L050BA01
Het JANE-I is een niet-instelbaar verbindingsmiddel van dynamisch touw dat in combinatie met een ABSORBICA tot een I-verbindingsmiddel met valdemper kan worden samengesteld. Het kunststofomhulsel houdt de karabiner in de juiste positie, vergemakkelijkt het inhaken en beschermt de eindverbinding tegen slijtage. Het kan worden gebruikt voor het creëren van een tijdelijk ankerpunt. Het is verkrijgbaar in vier lengtes: 60, 80, 100 en 150 cm.
Eigenschappen:
• Niet-instelbaar verbindingsmiddel van dynamisch touw dat in combinatie met een ABSORBICA-valdemper tot een valdempend I-verbindingsmiddel van maximaal twee meter lengte kan worden samengesteld.
• Eenvoudig in gebruik dankzij het kunststofomhulsel, dat de karabiner in de juiste positie houdt, het inhaken vergemakkelijkt en de eindverbinding tegen slijtage beschermt.
• Maakt het mogelijk een tijdelijk ankerpunt in te richten met meerdere opties: rechtstreeks aan een bevestigingspunt of door het omslingeren van een geschikte constructie.
• Individuele markering op het kunststofomhulsel voor de controle van het product gedurende de volledige levensduur.
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes: 60, 80, 100 en 150 cm.
Specificaties:
• Certificatie(s): CE EN 354, EN 795 type B, UKCA, EAC, ANSI Z359.3; CSA Z259.11, GB 30862-Type B
• Materiaal: Polyester
• Lengte: 100 cm
• Gewicht: 120 g
Eigenschappen:
• Niet-instelbaar verbindingsmiddel van dynamisch touw dat in combinatie met een ABSORBICA-valdemper tot een valdempend I-verbindingsmiddel van maximaal twee meter lengte kan worden samengesteld.
• Eenvoudig in gebruik dankzij het kunststofomhulsel, dat de karabiner in de juiste positie houdt, het inhaken vergemakkelijkt en de eindverbinding tegen slijtage beschermt.
• Maakt het mogelijk een tijdelijk ankerpunt in te richten met meerdere opties: rechtstreeks aan een bevestigingspunt of door het omslingeren van een geschikte constructie.
• Individuele markering op het kunststofomhulsel voor de controle van het product gedurende de volledige levensduur.
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes: 60, 80, 100 en 150 cm.
Specificaties:
• Certificatie(s): CE EN 354, EN 795 type B, UKCA, EAC, ANSI Z359.3; CSA Z259.11, GB 30862-Type B
• Materiaal: Polyester
• Lengte: 100 cm
• Gewicht: 120 g
L050BA01 Eenvoudig verbindingsmiddel voor valbeveiliging JANE-I
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes