ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X6
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07151.030.006
Rubix:08120931
EAN:8715492069634

Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X6
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,32 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm