Referenties
FAG:TSV530
Rubix:03038512
Fabrikant:0384300610000
EAN:4012801439091

Productdetails : FAG TSV 530 AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichtingsset FAG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 199,2x27,13x199,2 mm |
| Logistiek gewicht | 2975 g |
| Type | labyrint ring |
| Binnendiameter | 199,2 mm |
| Buitendiameter | 27,125 mm |
| Breedte | 199,2 mm |
| Serie | tsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,54 excl. BTW
/ stuk
€ 566,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
