Referenties
INA:KASK10-S-G-HLA
Rubix:03127561
Fabrikant:0577048480000
EAN:4054362429401

Productdetails : INA KASK 10 S/G/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | eindkap |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Buitendiameter | 94,2 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
