Ladder Atlas AER
Aantal treden | 10 |
---|---|
Maximale werkhoogte | 3,85 m |
Opengevouwen lengte | 2,9 m |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Aantal treden | 10 |
Maximale werkhoogte | 3,85 m |
Opengevouwen lengte | 2,9 m |
Maximaal toelaatbare belasting | 150 kg |
Type | AER 1029 |
Gewicht | 6 kg |
Materiaal | Aluminium |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden