Referenties
Facom:F50030033
Rubix:A0139375
Fabrikant:130335
EAN:3662424106606


Technische samenvatting
| Model | legplank matrix 5 schotten 1175,5x375x9 f50030033 (130335) |
|---|---|
| Breedte | 375 mm |
Productdetails : FACOM LEGPLANK MATRIX 5 SCHOTTEN 1175,5X375X9 F50030033
Facom legplank matrix 5 schotten 1175,5x375x9 f50030033
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | legplank matrix 5 schotten 1175,5x375x9 f50030033 (130335) |
| Breedte | 375 mm |
| Lengte | 1175,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,87 excl. BTW
/ stuk
€ 113,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen