8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X120
Lage cilinderschroef met binnenzeskant en tapgeleiding DIN 6912 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07030.160.120
Rubix:08114693
EAN:8715492053893

Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X120
Lage cilinderschroef met binnenzeskant en tapgeleiding DIN 6912 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,86 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 592,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen