Referenties
Enerpac:RCS101
Rubix:A0012656
Fabrikant:RCS101
EAN:0662005302086


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 10299,13 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 126 mm |
| Slag van de Cilinder | 38 mm |
Productdetails : ENERPAC CILINDER RCS101
De enkelwerkende, extra platte hydraulische cilinders van de Enerpac RCS serie zijn ontworpen voor het heffen, duwen en positioneren van zware lasten in zeer beperkte ruimtes. Dankzij het compacte ontwerp in combinatie met een 700 bar-hydrauliek kunnen snelle en veilige werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer de toegang beperkt is en stabiliteit cruciaal is.
Kenmerken:
De RCS serie combineert de compactheid van een extra platte cilinder met de robuustheid van een industriële constructie. De extra platte behuizing schuift in krappe ruimtes waar een standaardcilinder niet past. De hardverchroomde stalen zuiger is bestand tegen herhaaldelijke belastingen en vermindert slijtage op lange termijn. De afstrijkring beschermt het binnenwerk tegen stof en deeltjes, wat de betrouwbaarheid in veeleisende omstandigheden verhoogt. De zuigerstang heeft een geribbelde kop met getapte gaten en is compatibel met kantelzadels, die kleine uitlijnfouten compenseren bij contact met de belasting. De CR-400 snelkoppeling, geleverd met beschermkap, maakt het aansluiten op de slang eenvoudig en verkort de montagetijd. De ovengeharde laklaag verbetert de oppervlaktebestendigheid en duurzaamheid, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. De enkelwerkende werking vereenvoudigt installatie en onderhoud. De terugloop gebeurt door drukontlasting, ideaal voor korte en repetitieve bewegingen. Het geheel is ontwikkeld om veiligheid, levensduur en efficiëntie te garanderen, zowel bij de eerste millimeters verplaatsing als over de volledige slag.
Specificaties:
• Type: enkelwerkende hydraulische cilinder, extra plat
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Nominale capaciteit per model: 10 tot 90 ton
• Uitgebreide configuraties beschikbaar tot 150 ton
• Maximale slag afhankelijk van model: tot 62 mm
• Hydraulische interface: CR-400 snelkoppeling met beschermkap
• Zuigerkop: geribbeld met getapte gaten voor montage van kantelzadels
• Werkafdichting: afstrijkring tegen indringing van vuil
• Zuigermateriaal: hardverchroomd staal
• Afwerking: ovengeharde laklaag voor verhoogde oppervlaktebestendigheid
• Constructie: extra plat ontwerp voor gebruik in nauwe ruimtes
• Aanbevolen voor het initiële heffen: LW-spreider of SOH-serie met dunne hefpoot voor de allereerste millimeters
Kenmerken:
De RCS serie combineert de compactheid van een extra platte cilinder met de robuustheid van een industriële constructie. De extra platte behuizing schuift in krappe ruimtes waar een standaardcilinder niet past. De hardverchroomde stalen zuiger is bestand tegen herhaaldelijke belastingen en vermindert slijtage op lange termijn. De afstrijkring beschermt het binnenwerk tegen stof en deeltjes, wat de betrouwbaarheid in veeleisende omstandigheden verhoogt. De zuigerstang heeft een geribbelde kop met getapte gaten en is compatibel met kantelzadels, die kleine uitlijnfouten compenseren bij contact met de belasting. De CR-400 snelkoppeling, geleverd met beschermkap, maakt het aansluiten op de slang eenvoudig en verkort de montagetijd. De ovengeharde laklaag verbetert de oppervlaktebestendigheid en duurzaamheid, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. De enkelwerkende werking vereenvoudigt installatie en onderhoud. De terugloop gebeurt door drukontlasting, ideaal voor korte en repetitieve bewegingen. Het geheel is ontwikkeld om veiligheid, levensduur en efficiëntie te garanderen, zowel bij de eerste millimeters verplaatsing als over de volledige slag.
Specificaties:
• Type: enkelwerkende hydraulische cilinder, extra plat
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Nominale capaciteit per model: 10 tot 90 ton
• Uitgebreide configuraties beschikbaar tot 150 ton
• Maximale slag afhankelijk van model: tot 62 mm
• Hydraulische interface: CR-400 snelkoppeling met beschermkap
• Zuigerkop: geribbeld met getapte gaten voor montage van kantelzadels
• Werkafdichting: afstrijkring tegen indringing van vuil
• Zuigermateriaal: hardverchroomd staal
• Afwerking: ovengeharde laklaag voor verhoogde oppervlaktebestendigheid
• Constructie: extra plat ontwerp voor gebruik in nauwe ruimtes
• Aanbevolen voor het initiële heffen: LW-spreider of SOH-serie met dunne hefpoot voor de allereerste millimeters
Walter Titex
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot krappe zones: het extra platte ontwerp maakt plaatsing mogelijk waar de beschikbare hoogte beperkt is, zonder aanpassingen van de omgeving.
• Verhoogde betrouwbaarheid in agressieve omgevingen: de afstrijkring beschermt het binnenwerk tegen stof en vuil, wat de levensduur verlengt en storingen vermindert.
• Snelle en veilige inzet: de CR-400 snelkoppeling met beschermdop beperkt de kans op vervuiling en verkort de aansluitingsduur.
• Optimale aanpassing aan het steunpunt: de geribbelde zuigerkop met getapte gaten maakt het gebruik van kantelzadels mogelijk, waardoor uitlijnfouten worden gecompenseerd en het contact wordt geoptimaliseerd.
• Hoge robuustheid op lange termijn: hardverchroomde zuiger en ovengeharde laklaag zorgen voor uitstekende slijtage- en stootbestendigheid.
• Verhoogde betrouwbaarheid in agressieve omgevingen: de afstrijkring beschermt het binnenwerk tegen stof en vuil, wat de levensduur verlengt en storingen vermindert.
• Snelle en veilige inzet: de CR-400 snelkoppeling met beschermdop beperkt de kans op vervuiling en verkort de aansluitingsduur.
• Optimale aanpassing aan het steunpunt: de geribbelde zuigerkop met getapte gaten maakt het gebruik van kantelzadels mogelijk, waardoor uitlijnfouten worden gecompenseerd en het contact wordt geoptimaliseerd.
• Hoge robuustheid op lange termijn: hardverchroomde zuiger en ovengeharde laklaag zorgen voor uitstekende slijtage- en stootbestendigheid.
Toepassingen
De enkelwerkende, extra platte RCS cilinders zijn geschikt voor hef-, duw- en steunwerkzaamheden in beperkte ruimtes. Ze zijn ideaal voor werkplaats-, onderhouds- en bouwactiviteiten waar de beschikbare hoogte minimaal is en de last enkele millimeters tot centimeters moet worden verplaatst. In de bouw en civiele techniek worden ze gebruikt voor het positioneren van prefabelementen in bekistingen of onder platen met een lage onderruimte. De RCS serie van Enerpac biedt een hoog veiligheidsniveau en een eenvoudige inzet bij hef- en positioneringswerkzaamheden in nauwe omgevingen. De serie richt zich op kmo’s en werkplaatsen die een snel inzetbare, robuuste en duurzame oplossing nodig hebben voor kort en precies hefwerk. Om het correcte model te kiezen, volstaan drie parameters: capaciteit, bruikbare slag en beschikbare inbouwhoogte. Dankzij de veelzijdigheid van het assortiment kan de cilinder vervolgens worden uitgerust met het juiste toebehoren, zoals kantelzadels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10299,13 kg |
| Hefhoogte | 126 mm |
| Slag van de Cilinder | 38 mm |
| Diameter zuiger | 69 mm |
| Oliecapaciteit | 55 cm³ |
| Model | rcs101 |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,05 excl. BTW
/ stuk
€ 690,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen