KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M40X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.400.150
Rubix:08969428
EAN:8715492569066

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M40X1,50
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223,9 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 40 mm |
| Voor schroeven | m40 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,64 excl. BTW
/ stuk
€ 92,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
40 mm
Voor schroeven
m40