Referenties
Spartex:ECHFB20A4
Rubix:08213171
Fabrikant:6330420
EAN:4043377144676


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M20
SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,88 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 113,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20