SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M30X1,5

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.30A2-70
Rubix:08214058
Fabrikant:0934230 15
EAN:4043377098665
SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M30X1,5
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M30X1,5


SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M30X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad30 mm
Voor schroevenm30
Kwaliteitsklassea2-70
Sleutelsw46
Spoed schroefdraad1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,42 excl. BTW
/ 25 stuks
150,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

30 mm

Voor schroeven

m30
Select varianten (208)