SNR UCPE 206 KOGELLAGERBLOK

Lager UCPE 206

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCPE206
Rubix:A0486562
EAN:3413529526918
SNR UCPE 206 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCPE 206 KOGELLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)169x90x52 mm
Logistiek gewicht1190 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormlagerhuis (plummer block) met stalen inzet
Hoogte82 mm
Lengte158 mm
Afdichtingdwustronna uszczelka krawędziowa z stalowymi osłonami odśrodkowymi
Smeringhervetbaar; geleverd voorgesmeerd met smeervet.
Serieucpe200
Gewicht1,12 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte38,1 mm
€ 16,40 excl. BTW
/ stuk
€ 19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen