SNR ESP 206 LAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESP206
Rubix:A0485979
EAN:3413529504718
SNR ESP 206 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESP 206 LAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materialen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.






ONE STOP SHOP VOOR AL UW ZELFuitlijnende lagerbehoeften -Bespaar tijd en geld -Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment VERBETER UW RESPONSITIVITEIT DANKZIJ KORTE LEVERINGSTIJDEN -Hanteer noodsituaties -Hanteer een hoog niveau van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum.



Een hoge mate van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum betekent dat u elke situatie aankunt OPTIMALISEER UW PRESTATIES MET VOLLEDIGE PRODUCTEXPERTISE -Bepaal de meest geschikte lagercombinaties -Gebruik het advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gietijzeren behuizing, radiaalinzetkogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting

Sterke punten



JIS- en ISO-assortiment in één -Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers -Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid.
Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt. Eigenschappen: Onderhoudsvrij, hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen


Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfuitlijnende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer. Het SNR-assortiment biedt alle producten die u nodig hebt voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)173x92x55 mm
Logistiek gewicht1422 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter62 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Hoogte83 mm
Lengte165 mm
Afdichtinguszczelnienie z pojedynczą wargą
Serieesp200
Gewicht1,43 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte23,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,54 excl. BTW
/ stuk
22,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden