SKF SYJ 40 KF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYJ 40 KF
Rubix:03476011
Fabrikant:98239
EAN:7316570392784
SKF SYJ 40 KF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYJ 40 KF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98,2x184x80 mm
Logistiek gewicht1699 g
Binnendiameter35 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager49 mm
Buitendiameter58 mm
Hoogte99 mm
Lengte184 mm
Seriesyj
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Breedte46 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,72 excl. BTW
/ stuk
90,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen