SNR UKP 310 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS
SNR - Lagerunit - UKP.305H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:UKP310H
Rubix:A0485921
Fabrikant:UKP.310H
EAN:3413529544110




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Ashoogte | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UKP 310 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS
Radiaal insteek kogellager met adapterbus, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 212 mm |
| Ashoogte | 75 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Serie | ukp300 |
| Gewicht | 6,24 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 37800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Breedte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,24 excl. BTW
/ stuk
€ 236,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen