SNR UCPE 210 KOGELLAGERBLOK

Lager UCPE 210

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCPE210
Rubix:A0486057
EAN:3413529526956
SNR UCPE 210 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCPE 210 KOGELLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)220x125x68 mm
Logistiek gewicht2852 g
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgrijs gegoten
Totale breedte lager23 mm
Buitendiameter90 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Hoogte115 mm
Lengte200 mm
Afdichtinguszczelnienie z odrzutnikiem
Serieucpe200
Gewicht2,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Breedte51,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,29 excl. BTW
/ stuk
34,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen