SKF SY 1.3/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SY 1.3/16 TF/VA228
Rubix:03475888
Fabrikant:114756
EAN:07316571381091
SKF SY 1.3/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30,16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SY 1.3/16 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Y-bearing pedestal unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x152x30,16 mm
Logistiek gewicht1070 g
Binnendiameter30,16 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter39,7 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte82 mm
Lengte152 mm
Seriesy
Gewicht1,05 kg
Aantal gaten2
Breedte40 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
249,94 excl. BTW
/ stuk
302,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen