FAG UCP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Voetstuk lagerbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCP206-J7
Rubix:03129334
Fabrikant:0800667550000
EAN:4047643301909
FAG UCP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCP 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1349 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter83 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Hoogte83 mm
Lengte165 mm
Serieucp
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,81 excl. BTW
/ stuk
96,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden