Referenties
Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 5kg
Rubix:07040276
Fabrikant:12256
EAN:5024747122561

Technische samenvatting
| Verpakking | emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 700 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 12256 SAPPHIRE AQUA-SIL 5KG
Drinkwater en chemisch bestendig siliconenvet.
Een doorzichtig siliconenvet voor hoge temperaturen, goedgekeurd voor gebruik met drinkwater. Ontworpen voor de smering van langzaam draaiende lagers, glijbanen en soortgelijke toepassingen.
Sterke punten
Water Regulations Advisory Scheme - Goedgekeurd product. Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen. Ideaal voor de montage van rubberen O-ringen en afdichtingen. Goede weerstand tegen chemicaliën, oliën, water en gassen. Compatibel met de meeste rubbers en kunststoffen. Temperatuurbereik van -40 °C tot +200 °C
Toepassingen
Een doorzichtig siliconenvet voor hoge temperaturen, goedgekeurd voor gebruik met drinkwater. Ontworpen voor de smering van langzaam draaiende lagers, glijbanen en soortgelijke toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 700 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 220 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,69 excl. BTW
/ stuk
€ 797,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen