Kegellager Timken L319249, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 20.638 mm

Lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:L319249
Rubix:03327804
Fabrikant:100147762
EAN:0053893594262
TIMKEN L 319249 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN L 319249 CONE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking506,2 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Seriel319200
Totale breedte lager21,433 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r37400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 370,91 excl. BTW
/ stuk
€ 448,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.