TIMKEN H 318 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H318
Rubix:03330290
EAN:0087796212176
TIMKEN H 318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadja
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 318 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)154x154x68 mm
Logistiek gewicht1350 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154x154x68 mm
Gewicht verpakking1350 g
Binnendiameter80 mm
Buitendraadja
Breedte65 mm
Buitendiameter120 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 123,78 excl. BTW
/ stuk
€ 149,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen