Referenties
Festo:LBZB-32
Rubix:05103073
Fabrikant:33842
EAN:4052568067724

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBZB-32 33842
Lagerbok LBZB-32 voor de zwaaibare bevestiging van cilinders DZH (alleen 32 mm diameter, zie verder bij type LN.) Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=131 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Type | voetbevestiging |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,97 excl. BTW
/ stuk
€ 36,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen